Palička Safety, středně měkká/středně měkká s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec 80, 490 mm

Artiklové číslo: 26439
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 26439
EAN / GTIN 4010995264390
Číslo výrobce 26439
L-číslo L60070 2919

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Čksná hlava/středně měkká: např. pro ruční dláždění, pokládání obkladů, suchou stavbu
  • Usnadní vám práci.: Snadnější práce a optimální účinek údksu při nižší vynaložené síle
  • Sníží vaše náklady: ksgonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 80
  • Celková délka (mm): 490 mm
  • Výška pracovního konce kladiva (mm): 185 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku