Momentový klíč DREMASTER K 3/4″, 250-850 Nm

Artiklové číslo: 2641291
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2641291
    EAN / GTIN 4002805931431
    Číslo výrobce 2641291
    L-číslo L60160 1907

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (standardní hodnoty šroubů M7 - 10,9 až M24 - 8,8, M30 - 5,6)
    Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a obchod
    Konstrukce:
    Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
    Pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
    Modely DMK: 1/2″ hřibový čtyřhranný pohon s tlačítkovým uvolňovačem a kulovým zámkem. Od modelu č. DMK 400 s 3/4″ čtyřhranným náhonem a čepovou pojistkou
    Konstrukce z lakované trubkové oceli, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
    Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
    Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a vedlejší stupnicí lbf-ft, k zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného krouticího momentu
    S mikrometrickou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování mezihodnot
    Systém uvolnění generuje jasný hmatový a zvukový signál uvolnění
    Ergonomický systém pro nastavení krouticího momentu s informačním symbolem
    Možnost rychlého nastavení pomocí ofsetového Nástrčný klíču, který není součástí dodávky
    Tavný systém nastavení - seřízení.

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 34,5 mm
    • Typ pohonu/pohon: Průchozí čtvercový spoj
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Skladování: Karton
    • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
    • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Výroba
      • Údržba a opravy
    • Celková šířka [mm]: 69 mm
    • Celková výška [mm]: 51 mm
    • Celková délka [mm]: 1.375 mm
    • Kalibrační délka [mm]: 1268,4 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 69,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 38 mm
    • Materiál: Trubková ocelová konstrukce; vysoce kvalitní plastové díly
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Přesnost: +/- 3 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Úhel vyklopení: 10 °
    • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
    • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
    • Typ stupnice: Dvojitý
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl
      • Stavebnictví a obchod
      • Spotřebitelství
      • Energetika
      • Stroje
      • Dílny
      • Služby
      • Zemědělství
      • Ropa a plyn
      • Utility

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku