Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (standardní hodnoty šroubů M7 - 10,9 až M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
Modely DMK: 1/2″ hřibový čtyřhranný pohon s tlačítkovým uvolňovačem a kulovým zámkem. Od modelu č. DMK 400 s 3/4″ čtyřhranným náhonem a čepovou pojistkou
Konstrukce z lakované trubkové oceli, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a vedlejší stupnicí lbf-ft, k zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného krouticího momentu
S mikrometrickou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování mezihodnot
Systém uvolnění generuje jasný hmatový a zvukový signál uvolnění
Ergonomický systém pro nastavení krouticího momentu s informačním symbolem
Možnost rychlého nastavení pomocí ofsetového Nástrčný klíču, který není součástí dodávky
Tavný systém nastavení - seřízení.
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 22 mm
- Typ pohonu/pohon: Hřibovitá hlava
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
- Počet zubů: 48
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Plastová krabice
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Výroba
- Údržba a opravy
- Celková šířka [mm]: 55 mm
- Celková výška [mm]: 47 mm
- Celková délka [mm]: 605 mm
- Kalibrační délka [mm]: 511,1 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 44,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 38,4 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce; vysoce kvalitní plastové díly
- Vernier Nm: 1 Nm
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Úhel vyklopení: 7,5 °
- Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
- Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Spotřebitelství
- Energetika
- Stroje
- Dílny
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn
- Utility