Ušní muff uvex Axss jeden černý SNR 31 dB

Artiklové číslo: 2640001
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2640001
EAN / GTIN 4031101928913
Číslo výrobce 2640001
L-číslo L01660 143
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Chrániče sluchu
  • Název produktu: uvex aXess one
  • Typ produktu: Kapsle
  • Materiál kapsle: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
  • Barva (filtr): Černá
  • Materiál polštářku kapsle: Pěna (paměťová pěna)
  • Provedení: S klipem
  • Hodnota H (vysokofrekvenční útlum zvuku): 37 dB
  • Hodnota M (středofrekvenční útlum zvuku): 29 dB
  • Hodnota L (nízkofrekvenční útlum zvuku): 21 dB
  • SNR: 31 dB.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku