Chránič sluchu uvex K20H černá/žlutá SNR 30 dB

Artiklové číslo: 2630220
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
    Druh produktu Zátkový chránič sluchu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2630220
    EAN / GTIN 4031101928890
    Číslo výrobce 2630220
    L-číslo L01660 377

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Chrániče sluchu
    • Název produktu: uvex K20H
    • Typ produktu: Kapsle
    • Materiál kapsle: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
    • Barva (filtr): černá/žlutá
    • Materiál polštářku kapsle: pěna (paměťová pěna)
    • Provedení: pro montáž na přilbu/skládací čelenka
    • Hodnota H (vysokofrekvenční útlum zvuku): 34 dB
    • Hodnota M (středofrekvenční útlum zvuku): 28 dB
    • Hodnota L (nízkofrekvenční útlum zvuku): 20 dB
    • SNR: 30 dB

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku