Sada plochých sekáčů s rukojetí 4 ks.

Artiklové číslo: 263.GJ4
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
    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 263.GJ4
    EAN / GTIN 3148511616505
    Číslo výrobce 263.GJ4
    L-číslo L60130 206

    Popis

    Popis:

    • 263.: Mechanický plochý sekáč
    • Tvrdost břitu = 57 - 60 HRc
    • Tvrdost úderové hlavy = 36 - 44 HRc
    • Úhel ostří: 60°
    • 265.: Mechanický plochý sekáč
    • Tvrdost břitu: 60°
    • .: Křížový sekáč s masivním profilem
    • Kovaný z chrom-vanadiové oceli, diferencované tepelné zpracování
    • Čepel 54 - 58 HRC, úderová hlava 38 - 46 HRC, aby se zabránilo třískám
    • Řeznou plochu lze přebrousit
    • lakovaná

    Charakteristika:

    • Hmotnost v kilogramech: 1

    Rozsah dodávky:

    • Plochý sekáč, řada 263.G: 19 - 20 - 22
    • Křížový sekáč: 265.G18
    • Dodáváno v krabici

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku