Plochý sekáč s rukojetí 25 mm

Artiklové číslo: 263.G22
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
    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 263.G22
    EAN / GTIN 3148511616437
    Číslo výrobce 263.G22
    L-číslo L60130 178

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Mechanický plochý sekáč
    • tvrdost břitu = 57 - 60 HRc
    • tvrdost úderové hlavy = 36 - 44 HRc
    • úhel břitu: 60°.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 25
    • d [mm]: 18
    • L [mm]: 220
    • [g]: 415
    • [kg]: 0,415

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku