Plochý sekáč plný profil 21 mm 180 mm

Artiklové číslo: 263.18
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 263.18
EAN / GTIN 3148511615201
Číslo výrobce 263.18
L-číslo L60130 533

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Plochý sekáč s masivním profilem
  • kovaný z chrom-vanadové oceli, diferencované tepelné zpracování
  • břit 54 - 58 HRC
  • úderová hlava 38 - 46 HRC, aby se zabránilo třískám
  • řezná plocha se dá znovu nabrousit
  • lakovaný.

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 180
  • Mge: 1
  • [g]: 250
  • [kg]: 0.250

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku