Plochý sekáč s dutým profilem a kulatou hlavou 29 mm

Artiklové číslo: 262A.25
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
    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 262A.25
    EAN / GTIN 3148516623898
    Číslo výrobce 262A.25
    L-číslo L60130 6099

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Kované sekáče se zaoblenými hranami pro lepší úchop
    • Válcová hlava pro bezpečný úder
    • Tvrdost řezné plochy: 57 až 59 HRC
    • Úhel řezné hrany: 60°
    • Pozinkované

    Charakteristika:

    • A [mm]: 29
    • d [mm]: 21
    • L [mm]: 260
    • [g]: 500
    • [kg]: 0.500

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku