Provedení:
nesestavený
Popis:
Stolní vozík ze svařované trubkové a profilové oceli, práškově lakovaný leskle modrou barvou RAL5007. Šroubová konstrukce. 2 police z dřevěné desky, povrch dekor buk, uloženo v ocelovém rámu, výška hrany 12 mm. Se 2 zásuvkami z ocelového plechu s kuličkovými ložisky a cylindrickým zámkem. Rozměry zásuvky (v x š x h i.d.) 105 x 415 x 490 mm. Zatlačte rukojeť do svislé polohy. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 80 kg. Nosnost jedné zásuvky 25 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 200, 820
Celková délka (mm): 1135
Celková šířka (mm): 611
Celková výška (mm): 1040
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3