VC.T 160404, Typ: HB7130-2

Artiklové číslo: 261458 HB7130-2
Sleva
528,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    372,00  CZK 528,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    310,00  CZK 440,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
442 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCMT 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7130-2
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek VM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 240 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261458 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750473
Číslo výrobce 261458 HB7130-2

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


VC.T 160404, Typ: HB7130-2

VC.T 160404, Typ: HB7130-2

na poptávku
Ihned k dodání
442 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00 CZK
372,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00 CZK
310,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
627 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
519,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
433,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
975 ks okamžitě k dodání
336,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCMT 160404 VCMT 160404 VCMT 160404 VCMT 160404
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm
Typ HB7130-2 HB7120-1 HB7140-1 HBT130
Lamač třísek VM VM VM MM
Hlavní způsob použití M M M M
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 240 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku