{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 110304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SS | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 400 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261366 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699466 | |
Číslo výrobce | 261366 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 110304, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
1 091 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
306 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
679 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
956 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
380 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 159 ks okamžitě k dodání
280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
592 ks okamžitě k dodání
280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
780 ks okamžitě k dodání
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování | dokončování | dokončování | dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | dokončování |
Typ | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Lamač třísek | SS | SS | VS | VS | SS | MF | PF | VS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P | M | M | P | M | P | M |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |