{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Velikost destiček | 5 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A08F SVXCR/L05 | |
Úhel nastavení κ | 113 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 0501.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 9,2 mm | |
Středové přesazení L3 | 5 mm | |
Upínací výška L2 | 7,5 mm | |
Užitná hloubka T | 3 mm | |
Šířka hrdla L4 | 6 mm | |
Délka hlavy L1 | 15 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 26 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 261356 8/05 | |
EAN / GTIN | 4062406285685 | |
Číslo výrobce | 261356 8/05 |