{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Velikost destiček | 5 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | E08F SVJCR/L05 | |
Úhel nastavení κ | 142 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 0501.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 8 mm | |
Středové přesazení L3 | 3 mm | |
Upínací výška L2 | 7,5 mm | |
Šířka hrdla L4 | 6 mm | |
Délka hlavy L1 | 26 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 26 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 261327 8/05 | |
EAN / GTIN | 4062406100575 | |
Číslo výrobce | 261327 8/05 |