{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | E16R SVJCR/L11 | |
Úhel nastavení κ | 142 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1103.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 22 mm | |
Středové přesazení L3 | 2 mm | |
Upínací výška L2 | 15 mm | |
Šířka hrdla L4 | 9,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 31,4 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 27 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 261326 16/11 | |
EAN / GTIN | 4062406100490 | |
Číslo výrobce | 261326 16/11 |