{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | GARANT Master | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levá | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A25R SVUCR/L16 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1604.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 31 mm | |
Středové přesazení L3 | 17 mm | |
Upínací výška L2 | 23 mm | |
Délka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 261319 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406711146 | |
Číslo výrobce | 261319 25/16 |