Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/16mm

Artiklové číslo: 261315 16/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití levý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SVACR/L 1616M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 1604..
Funkční šířka L4 16 mm
Délka hlavy L1 40 mm
Celková délka L 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269021 2
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261315 16/16
EAN / GTIN 4045197798176
Číslo výrobce 261315 16/16

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku