{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SVACR/L 1616M16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1604.. | |
Funkční šířka L4 | 16 mm | |
Délka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269021 2 | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 261314 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197798114 | |
Číslo výrobce | 261314 16/16 |