Soustružnický držák 25/11 mm

Artiklové číslo: 261309 25/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SVHCR/L 2525M11
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 1103..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 22,9 mm
Celková délka L 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261309 25/11
EAN / GTIN 4062406396848

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku