Soustružnický držák 16/11 mm

Artiklové číslo: 261309 16/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost stopky 16 mm
    Velikost destiček 11 mm
    Způsob použití levý
    Norma DIN ISO 5610
    Vnitřní chlazení ne
    ISO kód držáku SVHCR/L 1616H11
    Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 1103..
    Funkční šířka L4 20 mm
    Délka hlavy L1 13 mm
    Celková délka L 100 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
    Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
    Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 261309 16/11
    EAN / GTIN 4045197655929
    Číslo výrobce 261309 16/11

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku