{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBT020 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PM | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 280 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261257 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257637 | |
Číslo výrobce | 261257 HBT020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
VBMT 160404, Typ: HBT020
na poptávku
Ihned k dodání
1 746 ks okamžitě k dodání
336,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 204 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
384 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
416 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | kontinuální | silně přerušovaný |
Typ | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Lamač třísek | PM | SM | SM | SM |