{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 230 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261232 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819437 | |
Číslo výrobce | 261232 HB7140-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VB.T 160404, pro střední obrábění, Typ: HB7140-1
na poptávku
Ihned k dodání
496 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
570 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
644 ks okamžitě k dodání
336,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
423 ks okamžitě k dodání
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | dokončování |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Typ | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |