VBMT 160404, Typ: CA510

Artiklové číslo: 261182 CA510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ CA510
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek HQ
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 140 m/min - 450 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261182 CA510
EAN / GTIN 4960664699865
Číslo výrobce TAA07460

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


VBMT 160404, Typ: CA510

VBMT 160404, Typ: CA510

na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
450,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
619 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
688 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
377 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 2 2 2 2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404
Podmínky řezu kontinuální kontinuální kontinuální kontinuální
Typ CA510 HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Lamač třísek HQ SS VS TIS
Hlavní způsob použití P P M S
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku