{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT110308 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Řezný materiál | CCX | |
Řezný materiál | Cermet | |
Povlak | S povlakem | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | PP | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 140 m/min - 300 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261176 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664912131 | |
Výrobce | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |