VBMT 160404, Typ: HB7130-2

Artiklové číslo: 261152 HB7130-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    528,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    440,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 259 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7130-2
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek VS
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 270 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261152 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750398
Číslo výrobce 261152 HB7130-2

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


VBMT 160404, Typ: HB7130-2

VBMT 160404, Typ: HB7130-2

na poptávku
Ihned k dodání
1 259 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 335 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 026 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
519,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
433,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
290 ks okamžitě k dodání
336,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404
Podmínky řezu lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Typ HB7130-2 HB7020 HB7140-1 HBT020
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Hlavní způsob použití M P M P
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 270 m/min 150 m/min - 400 m/min 70 m/min - 260 m/min 120 m/min - 330 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku