{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A40T SVUBR/L16 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1604.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 49 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Upínací výška L2 | 39 mm | |
Délka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková délka L | 300 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 | |
Podložka | 269005 8 | |
Šroub podložky | 269013 2 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 261133 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197878106 | |
Číslo výrobce | 261133 40/16 |