{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A16Q SVUBR/L11 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1103.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 20 mm | |
Středové přesazení L3 | 16 mm | |
Upínací výška L2 | 15 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 269022 6 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 261120 16/11 | |
Číslo výrobce | THC13512 |