Vyvrtávací tyč TK, levý, ⌀ stopky / velikost destičky: 16/11mm

Artiklové číslo: 261119 16/11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Řezný materiál TK
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E16R SVUBR/L 11
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1103..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 21 mm
Středové přesazení L3 11 mm
Upínací výška L2 15 mm
Délka hlavy L1 16,5 mm
Celková délka L 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261119 16/11
EAN / GTIN 4062406099831
Číslo výrobce 261119 16/11
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku