{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | E25S SVJBR/L 16 | |
Úhel nastavení κ | 142 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1604.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 28 mm | |
Středové přesazení L3 | 4,6 mm | |
Upínací výška L2 | 24 mm | |
Šířka hrdla L4 | 16,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 44 mm | |
Celková délka L | 250 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 261112 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406398033 | |
Číslo výrobce | 261112 25/16 |