• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm

Artiklové číslo: 261106 16/11
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SVHBR/L 1616H11
Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1103..
Funkční šířka L4 20 mm
Délka hlavy L1 13 mm
Celková délka L 100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261106 16/11
EAN / GTIN 4045197655479
Číslo výrobce 261106 16/11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku