{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT 16T308 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HBT130 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MM | |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 200 m/min | |
Povlak | TiCN | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261019 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257545 | |
Číslo výrobce | 261019 HBT130 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TCMT 16T308, Typ: HBT130
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání
192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
392 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
294,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
640 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | kontinuální | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Typ | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |