{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT 16T308 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260988 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711113 | |
Číslo výrobce | 260988 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TCMT 16T308, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
1 265 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
523 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
749 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
710 ks okamžitě k dodání
192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Typ | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Hlavní způsob použití | P | P | P | P |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |