{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT 16T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7140-2 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
Lamač třísek | VM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 200 m/min | |
Povlak | S povlakem | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260986 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329671 | |
Číslo výrobce | 260986 HB7140-2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TC.T 16T304, Typ: HB7140-2
na poptávku
Ihned k dodání
544 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 574 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 3 | 3 |
Povlak | S povlakem | S povlakem |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT 16T304 | TCMT 110204 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | silně přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |