TC.T 110202 HB7010-1

Artiklové číslo: 260980 HB7010-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    237,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    198,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
251 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT 110202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 440 m/min
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260980 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780706
Číslo výrobce 260980 HB7010-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku