Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TCMT 16T308 HB7415

Artiklové číslo: 260958 HB7415

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT 16T308
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7415
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití S
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek TIS
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1 mm
Posuv f 0,1 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 70 m/min
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260958 HB7415
Číslo výrobce 260958 HB7415

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku