Vyvrtávací tyč ocel 32/16 mm

Artiklové číslo: 260935 32/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Velikost destiček 16 mm
    Způsob použití levý
    Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
    Norma Výrobní norma
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku A32S STFCR/L16
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Vhodná vyměnitelná břitová destička TC.. 16T3..
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 40 mm
    Středové přesazení L3 22 mm
    Upínací výška L2 30 mm
    Délka hlavy L1 34,6 mm
    Celková délka L 250 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 2
    Podložka 269005 7
    Šroub podložky 269013 2
    Použití podélné soustružení, vnitřní
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260935 32/16
    EAN / GTIN 4045197656070
    Číslo výrobce 260935 32/16

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku