Vyvrtávací tyč ocel, pravý, ⌀ stopky / velikost destičky: 40/16mm

Artiklové číslo: 260934 40/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 40 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A40T STFCR/L16
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička TC.. 16T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 49 mm
Středové přesazení L3 27 mm
Upínací výška L2 39 mm
Délka hlavy L1 37,5 mm
Celková délka L 300 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 2
Podložka 269005 7
Šroub podložky 269013 2
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260934 40/16
EAN / GTIN 4045197656063
Číslo výrobce 260934 40/16

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku