Žárovka 12 V, 14,4 V

Artiklové číslo: 2609200306
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lampa / žárovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2609200306
EAN / GTIN 3165140239561
Číslo výrobce 2609200306

Popis

Popis:

  • Tato žárovka je náhradním dílem pro bateriové pracovní osvětlení Bosch
  • Je k dispozici v síle 9,6 až 24 V.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: K dispozici od 9,6 do 24 V
  • Rozměr na šířku: 50 mm
  • Rozměr výšky: 13 mm
  • Rozměr délky: 95 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,005 kg
  • Popis výkonu: Náhradní lampa
  • Čistá hmotnost: 0,002 kg
  • Specifické RTB1: Vhodné pro hořáky Bosch GLI 10.8 V-LI Professional a Bosch PLI 10.8 LI.
  • Objem: 0,062 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní svítilna pro pracovní světla

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku