Vodní čerpadlo 2500 l/h, 1/2, 3/4 palce, R 3/4 palce, 4 m, 40 m, 30 sekund.

Artiklové číslo: 2609200252
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2609200252
EAN / GTIN 3165140085229
Číslo výrobce 2609200252
L-číslo L00590 1923

Popis

Popis:

  • Vodní čerpadlo s plastovým krytem odolným proti nárazu je praktické a univerzálně vhodné pro čerpání
  • Samonasávací, samochladicí čerpadlo má maximální čerpací výkon 1 500 - 2 000 ot. 500 l/h, Čerpadlo je poháněno přes sklíčidlo vrtačky
  • Čerpadlo je kompatibilní s vrtačkami s minimálním jmenovitým příkonem 450 W a proudovými chrániči
  • Před použitím je třeba si přečíst návod k použití vrtačky a bezpečnostní pokyny
  • . Před použitím je třeba si přečíst bezpečnostní pokyny
  • S tímto čerpadlem se nesmí čerpat hořlavé kapaliny
  • Vodní čerpadla 2 609 200 251 a 2 609 200 252 jsou určena pro použití s držákem vodního čerpadla 2 609 200 253

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Samonasávací, samochladicí čerpadlo má maximální výkon 1500 - 2500 l/h a je poháněno přes sklíčidlo vrtačky.
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 85 mm
  • Rozměr délky: 155 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,29 kg
  • Popis výkonu: Praktické univerzální čerpadlo
  • Čistá hmotnost: 0,27 kg
  • Specifické RTB1: Kompatibilní s vrtačkami s minimálním jmenovitým výkonem 450 W a proudovými chrániči.
  • Specifický RTB2: Před použitím je třeba si přečíst návod k použití vrtačky a bezpečnostní pokyny. S tímto čerpadlem se nesmí manipulovat s hořlavými kapalinami.
  • Specifické RTB3: Vodní čerpadla 2 609 200 251 a 2 609 200 252 jsou určena pro použití s držákem vodního čerpadla 2 609 200 253.
  • Objem: 1,318 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Praktické univerzální čerpadlo s plastovým krytem odolným proti nárazu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku