Drátěná sponka typu 58, 13 x 0,75 x 6 mm, balení 1000 ks

Artiklové číslo: 2609200234
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2609200234
EAN / GTIN 3165140084345
Číslo výrobce 2609200234

Popis

Popis:

  • Svorky z jemného drátu, typ 58, jsou vhodné pro mnoho univerzálních aplikací s mnoha materiály, jako jsou textilie, lepenka, ploché dřevěné lišty a drátěné pletivo
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, pokud se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu
  • Svorky mají také úzký hřbet, což umožňuje jejich vtlačení daleko do materiálu
  • Umožňují těsné uchycení a mají nenápadný hřbet.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Sponky z jemného drátu, typ 58, jsou univerzálním sponkovačem pro četné aplikace s mnoha materiály.
  • Rozměr na šířku: 85 mm
  • Rozměr výšky: 9 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 13.0
  • Hrubá hmotnost: 0,075 kg
  • Tloušťka (D) mm: 0.75
  • Délka (L) mm: 6
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,075 kg
  • Specifické RTB1: Vhodné například pro textil, lepenku, ploché dřevěné lišty a drátěné pletivo.
  • Specifický RTB2: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Specifické RTB3: Úzký hřbet, takže se vtlačí hluboko do materiálu Pevné uchycení a nenápadný hřbet
  • Objem: 0,092 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých materiálů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku