Plochá drátěná sponka typ 54, 12,9 x 1,25 x 10 mm, balení 1000 ks

Artiklové číslo: 2609200220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 7 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2609200220
EAN / GTIN 3165140084208
Číslo výrobce 2609200220

Popis

Popis:

  • Ploché drátěné sponky, typ 54, jsou univerzální sponky pro četné použití s mnoha materiály
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, kdy hřbet sponky nemá být zatlačen do sešívaného materiálu
  • Sponky mají úzký hřbet, takže se vtlačí daleko do materiálu
  • Umožňují těsné přichycení a mají nenápadný hřbet
  • Jsou univerzální sponkou pro četné aplikace řemeslníků a kutilů s tenkými kartony, fóliemi, etiketami, papíry atd
  • Obsah niklu je ≤ 0,25 %.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Ploché drátěné sponky, typ 54, jsou univerzálním sponkovacím prostředkem pro četné aplikace s mnoha materiály
  • Rozměr na šířku: 85 mm
  • Rozměr výšky: 22 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 12.9
  • Hrubá hmotnost: 0,146 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.25
  • Délka (L) mm: 10
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,146 kg
  • Specifické RTB1: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Specifický RTB2: Sponky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny hluboko do materiálu. Pevné uchycení, nenápadný hřbet
  • Specifické RTB3: Univerzální sešívačka pro četné kutilské aplikace s tenkou lepenkou, fólií, etiketami, papírem atd.
  • Objem: 0,224 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých materiálů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku