• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Jemná drátěná sponka typ 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, 5000 kusů v balení, nerezová ocel.

Artiklové číslo: 2609200213
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2609200213
EAN / GTIN 3165140084130
Číslo výrobce 2609200213
L-číslo L00590 2343
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Tenké drátěné sponky, typ 53, jsou univerzální sponkou pro četné použití pro kutily
  • Jsou vhodné pro práci s mnoha tenkými materiály, jako jsou textilie, lepenka, ploché dřevěné lišty a drátěné pletivo, vhodné
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu
  • S úzkým hřbetem, takže se vtlačí daleko do materiálu
  • Umožňují pevné přichycení a mají nenápadný hřbet.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Sponky s jemným drátkem, typ 53, jsou univerzální sponkovačkou pro četné aplikace řemeslníků a kutilů
  • Rozměr na šířku: 79 mm
  • Rozměr výšky: 64 mm
  • Rozměr délky: 117 mm
  • Šířka (B) mm: 11.4
  • Hrubá hmotnost: 0,603 kg
  • Tloušťka (D) mm: 0.74
  • Délka (L) mm: 14
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,59 kg
  • Specifické RTB1: Pro práci s mnoha tenkými materiály, jako jsou textilie, lepenka, ploché dřevěné lišty a drátěné pletivo
  • Specifický RTB2: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Specifické RTB3: S úzkým hřbetem, takže jsou vtlačeny daleko do materiálu Pevné uchycení a nenápadný hřbet
  • Objem: 0,592 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých materiálů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku