Plochá drátěná sponka typ 52, 12,3 x 1,25 x 12 mm, balení 1000 ks

Artiklové číslo: 2609200207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2609200207
EAN / GTIN 3165140084079
Číslo výrobce 2609200207

Popis

Popis:

  • Ploché drátěné sponky, typ 52, jsou vhodné pro sešívačky Black+Decker
  • Jsou univerzální pro četné aplikace kutilů a domácích kutilů s mnoha materiály, např. tenkou lepenkou, fóliemi, štítky, papírem
  • S úzkým hřbetem, takže se vtlačí daleko do materiálu
  • Pevné uchycení a nenápadný hřbet

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Ploché drátěné sponky, typ 52, jsou vhodné pro sponkovačky Black+Decker
  • Rozměr na šířku: 85 mm
  • Rozměr výšky: 30 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 12.3
  • Hrubá hmotnost: 0,17 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.25
  • Délka (L) mm: 12
  • Popis výkonu: Upevnění tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,17 kg
  • Specifické RTB1: Ideální pro četná použití kutily a domácími kutily s širokou škálou materiálů
  • Specifický RTB2: Vhodné například pro tenkou lepenku, fólie, etikety a papír.
  • Specifické RTB3: Úzký hřbet, takže se vtlačí hluboko do materiálu Pevné uchycení a nenápadný hřbet
  • Objem: 0,306 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých materiálů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku