Kopírovací pouzdro pro frézy Bosch, s rychloupínacím uzávěrem, 27 mm

Artiklové číslo: 2609200141
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2609200141
EAN / GTIN 3165140062862
Číslo výrobce 2609200141

Popis

Popis:

  • Při frézování kopírovací pouzdro běží podél obrysu šablony
  • To umožňuje přenášet tvary na obrobek
  • Nepostradatelné při práci se šablonami
  • Bajonetový zámek umožňuje rychlou výměnu bez použití nářadí
  • Vhodná: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 90 mm
  • Rozměr výšky: 22 mm
  • Rozměr délky: 100 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,042 kg
  • Průměr mm: 27.00
  • Čistá hmotnost: 0,035 kg
  • Objem: 0,198 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku