Bezpečnostní nízká obuv ANDERSON Craft Low S3 HI, velikost 40

Artiklové číslo: 26091-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 26091-40
EAN / GTIN 4030839323830
Číslo výrobce 26091-40
L-číslo L00790 4805

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Kožená podšívka
  • Uzavřený jazyk
  • Stélka po celé délce ESD PRO černá
  • Ochrana proti průniku bez kovů
  • Podešev RUBBER/PU SKY
  • Ochrana špičky z PU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
  • Praktické zapínání na dvě přezky pro individuální přizpůsobení noze
  • Polstrovaná ochranná manžeta
  • Švy z žáruvzdorného vlákna Nomex®

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku