1″IMPACT nástrčný klíč pro šestihran .27 mm D.110 mm

Artiklové číslo: 26090027
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 26090027
EAN / GTIN 4018754016495
Číslo výrobce 26090027
L-číslo L60010 4145

Popis

Popis:

  • 1″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • Pro napájecí šroubováky
  • Dlouhý design
  • Se sníženým průměrem
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 42,3 mm
  • d2: 54 mm
  • Délka [mm): 110 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1″
  • t: 80 mm
  • Hmotnost: 1001 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 27 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku