Matrice pro vlnité a téměř všechny trapézové plechy do 1,2 mm, GNA 2.0

Artiklové číslo: 2608639021
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608639021
EAN / GTIN 3165140031547
Číslo výrobce 2608639021

Popis

Popis:

  • Tato univerzální matrice je vhodná pro přímé a zakřivené řezy do kovu při použití s hřebíkovačkami Bosch
  • Snadno se používá i při řezání úzkých křivek v různých typech plechů
  • Zvládá komplikované výřezy bez deformace materiálu
  • Vhodná pro: GNA 2.0 Professional 1530.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Univerzální matrice je při použití s hřebíkovačkami Bosch vhodná pro rovné i zakřivené řezy do kovu
  • Rozměr na šířku: 90 mm
  • Rozměr výšky: 27 mm
  • Rozměr délky: 100 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,048 kg
  • Popis výkonu: Řezy v kovu
  • Čistá hmotnost: 0,045 kg
  • Specifické RTB1: Snadné použití i při řezání úzkých křivek v různých typech plechů
  • Specifický RTB2: Zvládá složité výřezy bez deformace materiálu
  • Návrh systému: GNA 2,0
  • Objem: 0,243 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Přímé a zakřivené řezy v kovu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku