Razník pro rovný řez GNA 1,3/1,6/2,0

Artiklové číslo: 2608639016
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608639016
EAN / GTIN 3165140031530
Číslo výrobce 2608639016

Popis

Popis:

  • Děrovač umožňuje rovné řezy v kovu při použití s hřebíkovačkami Bosch
  • Vyrábí rovné řezy a složité výřezy bez deformace materiálu
  • Vhodné pro: GNA 1.3; GNA 1.6; GNA 2.0 Professional 1530.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Zvládá přímé řezy i složité výřezy bez deformace materiálu
  • Rozměr na šířku: 65 mm
  • Rozměr výšky: 4 mm
  • Rozměr délky: 100 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,011 kg
  • Popis výkonu: Přímé řezy do kovu
  • Čistá hmotnost: 0,011 kg
  • Specifický RTB2: Snadné použití i při řezání úzkých křivek v různých typech plechů
  • Návrh systému: GNA 1.3/1.6/2.0
  • Objem: 0,026 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Přímé řezy do kovu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku