Montážní stopka pro brusná pouzdra, 30 mm, 20 mm, pro přímé brusky

Artiklové číslo: 2608620035
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožní regulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608620035
EAN / GTIN 3165140192798
Číslo výrobce 2608620035

Popis

Popis:

  • Montážní hřídel pro brusné návleky je vhodná pro brusné návleky pro opracování kovů, jako je ocel a nerezová ocel.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodné pro přímé brusky
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 30 mm
  • Rozměr délky: 130 mm
  • Šířka mm: 20
  • Hrubá hmotnost: 0,03 kg
  • Otáčky, max. min-1: 19100
  • Průměr, montážní mm: 30
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Vhodné pro broušení pouzder
  • Čistá hmotnost: 0,03 kg
  • Průměr stopky mm: 6
  • Objem: 0,39 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Vhodné pro broušení pouzder
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku