Opěrný kotouč M 14, Ø 150 mm, s upevňovacím systémem na suchý zip

Artiklové číslo: 2608612027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608612027
EAN / GTIN 3165140632430
Číslo výrobce 2608612027

Popis

Popis:

  • Podložka je vhodná pro použití s pěnovými nebo jehněčími kotouči pro leštění laku, kamene nebo barvy.
Podložka je vhodná pro použití s pěnovými nebo jehněčími kotouči pro leštění laku, kamene nebo barvy.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 45 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Pracovní průměr mm: 150
  • Hrubá hmotnost: 0,18 kg
  • Typ stroje: PWR 180 CE
  • Čistá hmotnost: 0,15 kg
  • Objem: 1,35 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku